WAGO - Sorkapocs véglap 2002-sorkapocshoz szürke SN077651 - 2002-991
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4045454779238
Sonepar cikkszám
SN077651
Gyártói cikkszám
2002-991
Gyártói típuskód
2002-991
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Igen
Véglap biztosítós sorkapocsokhoz; 2 mm vastag; szürke