WAGO - Sorkapocs véglap 2004-sor sorkapocshoz SN006293 - 2004-1392
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - narancs
Vastagság - 1 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN006293
Gyártói cikkszám
2004-1392
Gyártói típuskód
2004-1392
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
narancs
Vastagság:
1 mm
Bepattintható:
Igen
Vég- és válaszlap; 1 mm vastag; narancssárga