WAGO - Sorkapocs véglap 2004-sor sorkapocshoz SN006294 - 2004-1293
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN006294
Gyártói cikkszám
2004-1293
Gyártói típuskód
2004-1293
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Igen
Elválasztólap; 2 mm vastag; túlméretes; szürke