WAGO - Sorkapocs véglap 2006-sor sorkapocshoz SN000555 - 2006-991
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN000555
Gyártói cikkszám
2006-991
Gyártói típuskód
2006-991
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Igen
Véglap biztosítós sorkapocsokhoz; 2 mm vastag; szürke