WAGO - Sorkapocs véglap 2010-sor sorkapocshoz 1mm narancs SN206866 - 2010-7192
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - narancs
Vastagság - 1 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN206866
Gyártói cikkszám
2010-7192
Gyártói típuskód
2010-7192
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
narancs
Vastagság:
1 mm
Bepattintható:
Igen
Véglap; 1 mm vastag; narancssárga