WAGO - Sorkapocs véglap 2016-sor sorkapocshoz GT25655 - 2016-1291
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - szürke
Vastagság - 1 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918121835
Sonepar cikkszám
GT25655
Gyártói cikkszám
2016-1291
Gyártói típuskód
2016-1291
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
szürke
Vastagság:
1 mm
Bepattintható:
Igen
Vég- és válaszlap; 1 mm vastag; szürke