WAGO - Sorkapocs véglap 2016-sor sorkapocshoz SN015701 - 2016-1391
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - szürke
Vastagság - 1 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN015701
Gyártói cikkszám
2016-1391
Gyártói típuskód
2016-1391
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
szürke
Vastagság:
1 mm
Bepattintható:
Igen
Vég- és válaszlap; 1 mm vastag; szürke