WAGO - Sorkapocs véglap 2102-sor szürke 100 db/csom SN110209 - 2102-1391
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - szürke
Vastagság - 0.8 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143745369
Sonepar cikkszám
SN110209
Gyártói cikkszám
2102-1391
Gyártói típuskód
2102-1391
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
szürke
Vastagság:
0.8 mm
Bepattintható:
Igen
Vég- és válaszlap; 0,8 mm vastag; 3 vezetékes sorkapocshoz; szürke