Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Sorkapocs véglap 261-sor sorkapocshoz 004670 - 261-361

MásolásMásolás
WAGO - Sorkapocs véglap 261-sor sorkapocshoz 004670

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Véglap - Igen

  • Elválasztólap - Nem

  • Szín - szürke

  • Vastagság - 3 mm

  • Bepattintható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017332141260

Sonepar cikkszám

004670

Gyártói cikkszám

261-361

Gyártói típuskód

261-361

Véglap:

Igen

Elválasztólap:

Nem

Szín:

szürke

Vastagság:

3 mm

Bepattintható:

Igen

Véglap; rögzítőperemmel; szürke