WAGO - Sorkapocs véglap 262-sor sorkapocshoz SN024308 - 262-361
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 3 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332288736
Sonepar cikkszám
SN024308
Gyártói cikkszám
262-361
Gyártói típuskód
262-361
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
3 mm
Bepattintható:
Igen
Véglap; rögzítőperemmel; szürke