WAGO - Sorkapocs véglap, 264-sor sorkapocshoz SN014984 - 264-361
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 4 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN014984
Gyártói cikkszám
264-361
Gyártói típuskód
264-361
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
4 mm
Bepattintható:
Igen
Véglap; rögzítőperemmel; 4 mm vastag; szürke