WAGO - Sorkapocs véglap 280-901 sork-hoz szürke G33026 - 280-308
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - szürke
Vastagság - 2.5 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332292252
Sonepar cikkszám
G33026
Gyártói cikkszám
280-308
Gyártói típuskód
280-308
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
szürke
Vastagság:
2.5 mm
Bepattintható:
Igen
Vég- és válaszlap; 2.5 mm vastag; szürke