WAGO - Sorkapocs véglap 280-sor sorkapocshoz nar PA01234 - 280-309
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - narancs
Vastagság - 2.5 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332297714
Sonepar cikkszám
PA01234
Gyártói cikkszám
280-309
Gyártói típuskód
280-309
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
narancs
Vastagság:
2.5 mm
Bepattintható:
Igen
Vég- és válaszlap; 2.5 mm vastag; narancssárga