WAGO - Sorkapocs véglap 280-sor sorkapocshoz szürke GT05326 - 280-332
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332150415
Sonepar cikkszám
GT05326
Gyártói cikkszám
280-332
Gyártói típuskód
280-332
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Igen
Elválasztólap; 2 mm vastag; túlméretes; szürke