WAGO - Sorkapocs véglap 281-611,612 sork-hoz sz G10835 - 281-311
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - szürke
Vastagság - 2.5 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332295413
Sonepar cikkszám
G10835
Gyártói cikkszám
281-311
Gyártói típuskód
281-311
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
szürke
Vastagság:
2.5 mm
Bepattintható:
Igen
Vég- és válaszlap; 2.5 mm vastag; szürke