WAGO - Sorkapocs véglap 281-es, 2-vez sork-hoz narancs GT95868 - 281-302
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - narancs
Vastagság - 3 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332292566
Sonepar cikkszám
GT95868
Gyártói cikkszám
281-302
Gyártói típuskód
281-302
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
narancs
Vastagság:
3 mm
Bepattintható:
Igen
Vég- és válaszlap; 3 mm vastag; narancssárga