WAGO - Sorkapocs véglap 281-sor sorkapocshoz 3mm PA01238 - 281-316
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - szürke
Vastagság - 3 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332295468
Sonepar cikkszám
PA01238
Gyártói cikkszám
281-316
Gyártói típuskód
281-316
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
szürke
Vastagság:
3 mm
Bepattintható:
Igen
Vég- és válaszlap; 3 mm vastag; szürke