WAGO - Sorkapocs véglap 282-sor bizt sorkapocshoz GT69671 - 282-314
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - szürke
Vastagság - 4 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017332286121
Sonepar cikkszám
GT69671
Gyártói cikkszám
282-314
Gyártói típuskód
282-314
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
szürke
Vastagság:
4 mm
Bepattintható:
Igen
Vég- és válaszlap; 4 mm vastag; szürke