WAGO - Sorkapocs véglap 282-sor bizt sorkapocshoz PA01240 - 282-311
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - szürke
Vastagság - 4 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017332286107
Sonepar cikkszám
PA01240
Gyártói cikkszám
282-311
Gyártói típuskód
282-311
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
szürke
Vastagság:
4 mm
Bepattintható:
Igen
Vég- és válaszlap; 4 mm vastag; szürke