WAGO - Sorkapocs véglap 282-sor sorkapocshoz 4mm narancs GT43416 - 282-315
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - narancs
Vastagság - 4 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017332286138
Sonepar cikkszám
GT43416
Gyártói cikkszám
282-315
Gyártói típuskód
282-315
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
narancs
Vastagság:
4 mm
Bepattintható:
Igen
Vég- és válaszlap; 4 mm vastag; narancssárga