WAGO - Sorkapocs véglap 282-sor sorkapocshoz 4mm PA01242 - 282-317
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - narancs
Vastagság - 4 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017332286152
Sonepar cikkszám
PA01242
Gyártói cikkszám
282-317
Gyártói típuskód
282-317
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
narancs
Vastagság:
4 mm
Bepattintható:
Igen
Vég- és válaszlap; 4 mm vastag; narancssárga