WAGO - Sorkapocs véglap 282-sor sorkapocshoz 6mm GT12783 - 282-392
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 1.5 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332280808
Sonepar cikkszám
GT12783
Gyártói cikkszám
282-392
Gyártói típuskód
282-392
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
1.5 mm
Bepattintható:
Igen
Vég- és válaszlap; 1,5 mm vastag; plombálási lehetőséggel; szürke