WAGO - Sorkapocs véglap 282-sor sorkapocshoz GT69744 - 282-337
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332286183
Sonepar cikkszám
GT69744
Gyártói cikkszám
282-337
Gyártói típuskód
282-337
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Igen
Elválasztólap; 2 mm vastag; túlméretes; szürke