WAGO - Sorkapocs véglap 282-sor sorkapocshoz narancs GT21871 - 282-365
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - narancs
Vastagság - 1.5 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332813037
Sonepar cikkszám
GT21871
Gyártói cikkszám
282-365
Gyártói típuskód
282-365
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
narancs
Vastagság:
1.5 mm
Bepattintható:
Igen
Vég- és válaszlap; 2 vezetékes átmenő kapcsoló leválasztó sorkapocshoz; 1,5 mm vastag; narancssárga