WAGO - Sorkapocs véglap 282-sor sorkapocshoz narancs GT90910 - 282-333
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - narancs
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT90910
Gyártói cikkszám
282-333
Gyártói típuskód
282-333
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
narancs
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Igen
Véglap; 2 mm vastag; narancssárga