WAGO - Sorkapocs véglap 282-sor sorkapocshoz narancs SN101005 - 282-334
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN101005
Gyártói cikkszám
282-334
Gyártói típuskód
282-334
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Igen
Véglap; 2 mm vastag; szürke