WAGO - Sorkapocs véglap 282-sor sorkapocshoz szürke SN164980 - 282-360
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 1.5 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332813044
Sonepar cikkszám
SN164980
Gyártói cikkszám
282-360
Gyártói típuskód
282-360
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
1.5 mm
Bepattintható:
Igen
Vég- és válaszlap; 2 vezetékes átmenő kapcsoló leválasztó sorkapocshoz; 1,5 mm vastag; szürke