WAGO - Sorkapocs véglap 283-sor sorkapocshoz GT13865 - 283-316
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - szürke
Vastagság - 4 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017332286428
Sonepar cikkszám
GT13865
Gyártói cikkszám
283-316
Gyártói típuskód
283-316
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
szürke
Vastagság:
4 mm
Bepattintható:
Igen
Vég- és válaszlap; 4 mm vastag; szürke