WAGO - Sorkapocs véglap 284-sorozathoz szürke GT39301 - 284-301
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - szürke
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332286725
Sonepar cikkszám
GT39301
Gyártói cikkszám
284-301
Gyártói típuskód
284-301
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
szürke
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Igen
Vég- és válaszlap; 2.5 mm vastag; szürke