WAGO - Sorkapocs véglap 2mm narancs GT42130 - 279-328
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - narancs
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332293204
Sonepar cikkszám
GT42130
Gyártói cikkszám
279-328
Gyártói típuskód
279-328
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
narancs
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Igen
Vég- és válaszlap; 2 mm vastag; narancssárga