WAGO - Sorkapocs véglap 3vez sorkapocshoz szűrke G66109 - 279-308
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - szürke
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332293167
Sonepar cikkszám
G66109
Gyártói cikkszám
279-308
Gyártói típuskód
279-308
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
szürke
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Igen
Vég- és válaszlap; 2 mm vastag; szürke