WAGO - Sorkapocs véglap 630V lemezkivágás L1 GT31210 - 226-110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 1.5 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332107099
Sonepar cikkszám
GT31210
Gyártói cikkszám
226-110
Gyártói típuskód
226-110
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
1.5 mm
Bepattintható:
Igen
Véglap; 630 V, kivágott méretek L1; 1,5 mm vastag; szürke