WAGO - Sorkapocs véglap 745-sor sorkapocshoz GT57585 - 745-3100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 1.5 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4045454153663
Sonepar cikkszám
GT57585
Gyártói cikkszám
745-3100
Gyártói típuskód
745-3100
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
1.5 mm
Bepattintható:
Igen
Véglap; 1,5 mm vastag; snap-fit típus; szürke