WAGO - Sorkapocs véglap 780-sor sork-hoz narancs G71716 - 780-317
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - narancs
Vastagság - 1.5 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332287289
Sonepar cikkszám
G71716
Gyártói cikkszám
780-317
Gyártói típuskód
780-317
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
narancs
Vastagság:
1.5 mm
Bepattintható:
Igen
Vég- és válaszlap; 1,5 mm vastag; narancssárga