WAGO - Sorkapocs véglap 870 sork hoz narancs G45168 - 870-569
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - narancs
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332529600
Sonepar cikkszám
G45168
Gyártói cikkszám
870-569
Gyártói típuskód
870-569
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
narancs
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Igen
Vég- és válaszlap; 2 mm vastag; narancssárga