Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Sorkapocs véglap 870 sork hoz szürke 2vez GT97412 - 870-923

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Véglap - Igen

  • Elválasztólap - Igen

  • Szín - szürke

  • Vastagság - 2 mm

  • Bepattintható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017332529662

Sonepar cikkszám

GT97412

Gyártói cikkszám

870-923

Gyártói típuskód

870-923

Véglap:

Igen

Elválasztólap:

Igen

Szín:

szürke

Vastagság:

2 mm

Bepattintható:

Igen

Vég- és válaszlap; 2 mm vastag; szürke