WAGO - Sorkapocs véglap narancs SN004728 - 256-600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - narancs
Vastagság - 1 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN004728
Gyártói cikkszám
256-600
Gyártói típuskód
256-600
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
narancs
Vastagság:
1 mm
Bepattintható:
Igen
Véglap; snap-fit típus; 1 mm vastag; narancssárga