WAGO - Sorkapocs véglap NYÁK sorkapocshoz szürke G66114 - 236-100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 1 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332267588
Sonepar cikkszám
G66114
Gyártói cikkszám
236-100
Gyártói típuskód
236-100
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
1 mm
Bepattintható:
Igen
Véglap; 1 mm vastag; snap-fit típus; szürke