WAGO - Sorkapocs véglap NYÁKsorkapocshoz narancs G66117 - 236-600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - narancs
Vastagság - 1 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332267625
Sonepar cikkszám
G66117
Gyártói cikkszám
236-600
Gyártói típuskód
236-600
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
narancs
Vastagság:
1 mm
Bepattintható:
Igen
Véglap; 1 mm vastag; snap-fit típus; narancssárga