WAGO - Sorkapocs véglap NYÁKsorkapocshoz sszürke G66115 - 236-200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 1 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332267595
Sonepar cikkszám
G66115
Gyártói cikkszám
236-200
Gyártói típuskód
236-200
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
1 mm
Bepattintható:
Igen
Véglap; 1 mm vastag; snap-fit típus; sötétszürke