WAGO - Sorkapocs véglap SN000820 - 2002-2491
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - szürke
Vastagság - 0.8 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4045454538002
Sonepar cikkszám
SN000820
Gyártói cikkszám
2002-2491
Gyártói típuskód
2002-2491
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
szürke
Vastagság:
0.8 mm
Bepattintható:
Igen
Vég- és válaszlap; 0,8 mm vastag; szürke