WAGO - Sorkapocs véglap SN006295 - 280-321
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - narancs
Vastagság - 1 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN006295
Gyártói cikkszám
280-321
Gyártói típuskód
280-321
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
narancs
Vastagság:
1 mm
Bepattintható:
Igen
Vég- és válaszlap; 1 mm vastag; háromemeletes sorkapcsoknak; narancssárga