WAGO - Sorkapocs véglap sorkapocshoz GT54623 - 2003-7692
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - narancs
Vastagság - 0.8 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918925648
Sonepar cikkszám
GT54623
Gyártói cikkszám
2003-7692
Gyártói típuskód
2003-7692
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
narancs
Vastagság:
0.8 mm
Bepattintható:
Igen
Vég- és válaszlap; 0,8 mm vastag; narancssárga