Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Sorkapocs véglap szürke SN097603 - 2000-5391

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Sorkapocs véglap szürke SN097603

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Véglap - Igen

  • Elválasztólap - Igen

  • Szín - szürke

  • Vastagság - 1 mm

  • Bepattintható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN097603

Gyártói cikkszám

2000-5391

Gyártói típuskód

2000-5391

Véglap:

Igen

Elválasztólap:

Igen

Szín:

szürke

Vastagság:

1 mm

Bepattintható:

Igen

Vég- és válaszlap; 1 mm vastag; 3 vezetékes sorkapocshoz; szürke