Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Sorkapocs véglap TopJob2,5,narancs 1,5 mm GT37226 - 775-325

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Sorkapocs véglap TopJob2,5,narancs 1,5 mm GT37226

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Véglap - Igen

  • Elválasztólap - Igen

  • Szín - narancs

  • Vastagság - 1 mm

  • Bepattintható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017332577823

Sonepar cikkszám

GT37226

Gyártói cikkszám

775-325

Gyártói típuskód

775-325

Véglap:

Igen

Elválasztólap:

Igen

Szín:

narancs

Vastagság:

1 mm

Bepattintható:

Igen

Sorkapocs véglap TopJob2,5,narancs 1,5 mm