WAGO - Sorkapocs véglap WAGO 264-hez bézs GT71238 - 264-371
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 4 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017332144735
Sonepar cikkszám
GT71238
Gyártói cikkszám
264-371
Gyártói típuskód
264-371
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
4 mm
Bepattintható:
Igen
Véglap; sorkapocs, bepattintható rögzítőlábbal; 4 mm vastag; szürke