WAGO - Sorkapocs végrögzítő 210-154 alusínrere furat nélkül 6mm GT47983 - 209-122
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - szürke
Szerelési mód - egyéb
Reteszelés típusa - csavar nélküli
Szélesség - 6 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017332272414
Sonepar cikkszám
GT47983
Gyártói cikkszám
209-122
Gyártói típuskód
209-122
Szín:
szürke
Szerelési mód:
egyéb
Reteszelés típusa:
csavar nélküli
Szélesség:
6 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
28.6 mm
Mélység:
28.6 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Műanyag végrögzítő; WSB-jelölőknek; alumínium rögzítősín 210-154-hez; szürke