WAGO - Sorkapocs végzáró 2 vezetékes, szürke GT95208 - 2002-1691
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - szürke
Vastagság - 1 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT95208
Gyártói cikkszám
2002-1691
Gyártói típuskód
2002-1691
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
szürke
Vastagság:
1 mm
Bepattintható:
Igen
Vég- és válaszlap; 1 mm vastag; szürke