WAGO - Sorkapocs végzáró GT68737 - 280-320
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - szürke
Vastagság - 1 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332291149
Sonepar cikkszám
GT68737
Gyártói cikkszám
280-320
Gyártói típuskód
280-320
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
szürke
Vastagság:
1 mm
Bepattintható:
Igen
Vég- és válaszlap; 1 mm vastag; négy emeletes sorkapcsoknak; szürke