WAGO - Sorkapocs vizsgálóadapter 1,5-10 mm-es sork.-hoz GT05329 - 209-170
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási mód - egyéb
Pólusszám - 1
Csatlakozókábel - Nem
Szín - szürke
Sorolható - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044918308625
Sonepar cikkszám
GT05329
Gyártói cikkszám
209-170
Gyártói típuskód
209-170
Csatlakozási mód:
egyéb
Pólusszám:
1
Csatlakozókábel:
Nem
Szín:
szürke
Sorolható:
Nem
Reteszelhető:
Nem
Vizsgálóadapter; 8,3 mm széles; Ellenőrződugó 4mm O; megfelelő 1,5 mm2 … 10 mm2 sorkapocshoz; szürke